WEIDMULLER - WEI1859080000 ZQV 2.5/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 11
Corrente nominale In - 24 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4032248411047
Codice prodotto
WEI1859080000
Cod. produttore
1859080000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
11
Corrente nominale In:
24 A
Dimensione modulare (Passo):
5.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì