WEIDMULLER - WEI1860120000 SFX 11/60 MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del conduttore - 16...500 mm
Diametro del cavo - 7...40 mm
Tipo - Parete a medio spessore
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
60 PZ
EAN
4032248416554
Codice prodotto
WEI1860120000
Cod. produttore
1860120000
Produttore
WEI
Diametro del conduttore:
16...500 mm
Diametro del cavo:
7...40 mm
Tipo:
Parete a medio spessore
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
60 mm
Larghezza:
11 mm
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri