WEIDMULLER - WEI1876570000 CC 15/17 MC NE WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 1 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
80 PZ
EAN
4032248466481
Codice prodotto
WEI1876570000
Cod. produttore
1876570000
Produttore
WEI
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
1 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.



