WEIDMULLER - WEI1878910000 CC-H 15/60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Larghezza - 60 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
25 PZ
EAN
4032248473298
Codice prodotto
WEI1878910000
Cod. produttore
1878910000
Produttore
WEI
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
15 mm
Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.