WEIDMULLER - WEI1892130001 SAIBM-4/8S-M12 4P D-ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 4
Numero di contatti di controllo - 4
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248733330
Codice prodotto
WEI1892130001
Cod. produttore
1892130001
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
4
Numero di contatti di controllo:
4
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
4
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.25...0.25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.25...0.5 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Altri
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Schermato:
sì


