WEIDMULLER - WEI1896290000 PAP 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Piastra terminale - sì 
- Separatore - no 
- Colore - Beige 
- Spessore - 2.7 mm 
- A scatto - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248511402
Codice prodotto
WEI1896290000
Cod. produttore
1896290000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Beige
Spessore:
2.7 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.