WEIDMULLER - WEI1936140000 WKS 2/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 7.9 mm
Colore - Arancione
Confezione
50 PZ
EAN
4032248605866
Codice prodotto
WEI1936140000
Cod. produttore
1936140000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
7.9 mm
Colore:
Arancione
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


