AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1950270000 SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1950270000 SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo

  • Categoria di sovratensione - II

  • Tipo di cavo collegabile - Altri

  • Materiale (del corpo) - Acciaio Inox

  • Rivestimento della custodia - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248632794

Codice prodotto

WEI1950270000

Cod. produttore

1950270000

Produttore

WEI

Tipo di connessione:

Circuito stampato - cavo

Categoria di sovratensione:

II

Tipo di cavo collegabile:

Altri

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Rivestimento della custodia:

Altri

Con conduttore di terra:

no

Connettore circolare per la trasmissione di corrente. Il connettore è saldato direttamente nel circuito stampato. Ingombro minimo con elevata densità di corrente.