WEIDMULLER - WEI1985700000 ZQV 1.5N/20 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 20
Corrente nominale In - 17.5 A
Dimensione modulare (Passo) - 3.5 mm
Colore - Blu
Confezione
20 PZ
EAN
4050118370331
Codice prodotto
WEI1985700000
Cod. produttore
1985700000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
20
Corrente nominale In:
17.5 A
Dimensione modulare (Passo):
3.5 mm
Colore:
Blu
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì