AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1990960000 TOS 24VDC 24VDC5A

copiacopia
WEIDMULLER - WEI1990960000 TOS 24VDC 24VDC5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione in ingresso - DC

  • Tensione di uscita - 3...33 V

  • Tipo di tensione di uscita - DC

  • Corrente nominale di impiego Ie - 5 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050118379280

Codice prodotto

WEI1990960000

Cod. produttore

1990960000

Produttore

WEI

Tensione di ingresso:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tensione di uscita:

3...33 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente nominale di impiego Ie:

5 A

Con indicazione LED:

Tipo di uscita digitale:

Altri

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.