WEIDMULLER - WEI2005110000 ESG 6/17 MM GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 0.1 mm
Larghezza - 17 mm
Confezione
3000 PZ
EAN
4050118390827
Codice prodotto
WEI2005110000
Cod. produttore
2005110000
Produttore
WEI
Autoadesivo:
sì
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
0.1 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
6 mm
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.