AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2108920000 ZQV 2.5N/20 RD

copiacopia
WEIDMULLER - WEI2108920000 ZQV 2.5N/20 RD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 20

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm

  • Colore - Rosso

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4050118485899

Codice prodotto

WEI2108920000

Cod. produttore

2108920000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

20

Corrente nominale In:

24 A

Dimensione modulare (Passo):

5.1 mm

Colore:

Rosso

Metodo di montaggio:

Inseribile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.