AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI2486070000 PRO DM 10

copiacopia
WEIDMULLER - WEI2486070000 PRO DM 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione DC - 5...48 V

  • A prova di corto-circuito - no

  • Potenza di uscita - 466 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118496772

Codice prodotto

WEI2486070000

Cod. produttore

2486070000

Produttore

WEI

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione DC:

5...48 V

A prova di corto-circuito:

no

Potenza di uscita:

466 W

Stabilizzato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

20 A

Tensione in uscita stabilizzata:

no

Potenza assorbita:

240 VA

Larghezza:

32 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Profondità:

125 mm

Altezza:

125 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.