AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8442960000 MCZ R 24VDC 5UAU

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8442960000 MCZ R 24VDC 5UAU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale - 6 A

  • Tensione nominale di comando Us DC - 19.2...28.8 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248003891

Codice prodotto

WEI8442960000

Cod. produttore

8442960000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale:

6 A

Tensione nominale di comando Us DC:

19.2...28.8 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

1

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Larghezza:

6.1 mm

Materiale dei contatti:

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Altezza:

91 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

63.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di esercizio:

DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

250...250 V

Tensione di alimentazione DC:

250...250 V

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.