AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8445050000 WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V

copiacopia
WEIDMULLER - WEI8445050000 WAZ4 CVC DC 4-20/0-10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Metodo di montaggio del dispositivo - Altri

  • Tipo di alimentazione - Altri

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Larghezza - 12.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248108053

Codice prodotto

WEI8445050000

Cod. produttore

8445050000

Produttore

WEI

Grado di protezione (IP):

IP20

Metodo di montaggio del dispositivo:

Altri

Tipo di alimentazione:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Larghezza:

12.5 mm

Profondità:

112.4 mm

Metodo di montaggio:

Altri

Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.