WEIDMULLER - WEI8670760000 ZAP/TW ZDK4-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - sì
Colore - Beige
Spessore - 2 mm
A scatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248337415
Codice prodotto
WEI8670760000
Cod. produttore
8670760000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
sì
Colore:
Beige
Spessore:
2 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Parete di separazione per la separazione elettrica di morsettiere in collegamenti trasversali adiacenti. La parete di separazione è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.