WEIDMULLER - WEI8704430000 ZAP ZDK 4-2 OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Arancione
Spessore - 2 mm
A scatto - no
Confezione
50 PZ
EAN
4032248375394
Codice prodotto
WEI8704430000
Cod. produttore
8704430000
Produttore
WEI
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Arancione
Spessore:
2 mm
A scatto:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.