WEIDMULLER - WEI8902810000 IE-M12-PCBCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Categoria di sovratensione - II
Tipo di cavo collegabile - Altri
Materiale (del corpo) - Ottone
Rivestimento della custodia - Nichelato
Confezione
60 PZ
EAN
4032248658190
Codice prodotto
WEI8902810000
Cod. produttore
8902810000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Categoria di sovratensione:
II
Tipo di cavo collegabile:
Altri
Materiale (del corpo):
Ottone
Rivestimento della custodia:
Nichelato
Con conduttore di terra:
no
Temperatura di esercizio:
-25...85 °C
Grado di protezione IP (montato):
IP65