AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8924550000 VSPC 3/4WIRE 24VDC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 24...24 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 28 V

  • Corrente nominale di carico - 450 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 80 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248696192

Codice prodotto

WEI8924550000

Cod. produttore

8924550000

Produttore

WEI

Tensione nominale DC:

24...24 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa DC:

28 V

Corrente nominale di carico:

450 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

80 V

Livello di protezione filo-terra:

38 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

38 V

Livello di protezione Up (filo-schermatura):

450 V

Frequenza:

750...750 MHz

Collegamento 1:

Altri

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

17.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.