AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI8965470000 ACT20X-HTI-SAO-S

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - -200...850 °C

  • Uscita analogica 0 mA ... 20 mA -

  • Con uscita commutabile - no

  • Uscita analogica 4 mA ... 20 mA -

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248785087

Codice prodotto

WEI8965470000

Cod. produttore

8965470000

Produttore

WEI

Portata:

-200...850 °C

Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:

Con uscita commutabile:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

Adatto per montaggio modulare:

Funzione di configurazione integrata:

no

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Uscita analogica 0 V ... 5 V:

no

Uscita analogica 0 V ... 2 V:

no

Uscita analogica 2 V ... 10 V:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Temperatura ambiente:

-20...60 °C

Peso:

178 kg

Trasmettitore per la conversione dei segnali di ingresso dei sensori di temperatura in valori di misura analogici standardizzati.