WEIDMULLER - WEI9004720000 H6,0/23D ZH GE SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190962210
Codice prodotto
WEI9004720000
Cod. produttore
9004720000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
10
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame