WEIDMULLER - WEI9004930000 H6,0/23 ZH SW SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Nero
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190482701
Codice prodotto
WEI9004930000
Cod. produttore
9004930000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Nero
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
10
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame