WEIDMULLER - WEI9004940000 H10,0/24 ZH EB SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Beige
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190482718
Codice prodotto
WEI9004940000
Cod. produttore
9004940000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
10 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Beige
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
8
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame


