WEIDMULLER - WEI9008500000 SDK PH3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 3
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 150 mm
Lunghezza complessiva - 270 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248056491
Codice prodotto
WEI9008500000
Cod. produttore
9008500000
Produttore
WEI
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
3
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
150 mm
Lunghezza complessiva:
270 mm
Isolato:
no
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
no
Diametro lama:
8 mm
Antimagnetico:
no
Peso:
152.2 g


