WEIDMULLER - WEI9018570000 H0,75/15T ZH BL SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190272630
Codice prodotto
WEI9018570000
Cod. produttore
9018570000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame