AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9019230000 H6,0/26D GE

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9019230000 H6,0/26D GE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 6 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm

  • Colore - Giallo

  • Isolato -

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4008190072117

Codice prodotto

WEI9019230000

Cod. produttore

9019230000

Produttore

WEI

Sezione nominale:

6 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

18 mm

Colore:

Giallo

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Dimensioni AWG:

10

Superficie:

Stagnato

Per cavi resistenti al cortocircuito:

no

Materiale:

Rame

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.