WEIDMULLER - WEI9019340000 H50/36D BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 50 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 20 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4008190067632
Codice prodotto
WEI9019340000
Cod. produttore
9019340000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
50 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
20 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
1
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


