WEIDMULLER - WEI9021080000 H2,5/19T GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 12 mm
Colore - Grigio
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190149345
Codice prodotto
WEI9021080000
Cod. produttore
9021080000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
12 mm
Colore:
Grigio
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
14
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame