WEIDMULLER - WEI9021140000 H6/26T GN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Verde
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4008190022501
Codice prodotto
WEI9021140000
Cod. produttore
9021140000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Verde
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
10
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


