WEIDMULLER - WEI9026100000 H2,5/15 BL SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 2.5 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 8 mm
Colore - Blu
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190141141
Codice prodotto
WEI9026100000
Cod. produttore
9026100000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
2.5 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
8 mm
Colore:
Blu
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
14
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame