WEIDMULLER - WEI9037210000 H0,5/16 ZH OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 10 mm
Colore - Arancione
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190492687
Codice prodotto
WEI9037210000
Cod. produttore
9037210000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.5 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
10 mm
Colore:
Arancione
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
20
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame


