WEIDMULLER - WEI9037250000 H0,75/24 ZH W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.75 mm²
Tipo di costruzione - Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto - 18 mm
Colore - Bianco
Isolato - sì
Confezione
500 PZ
EAN
4008190492724
Codice prodotto
WEI9037250000
Cod. produttore
9037250000
Produttore
WEI
Sezione nominale:
0.75 mm²
Tipo di costruzione:
Terminale a bussola per doppio cavo
Lunghezza della superficie di contatto:
18 mm
Colore:
Bianco
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Dimensioni AWG:
18
Superficie:
Stagnato
Per cavi resistenti al cortocircuito:
no
Materiale:
Rame