WEIDMULLER - WEI9041480000 UNIVERSAL LONG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 225 mm
Modello dell'impugnatura - Altri
Peso - 191 g
Isolamento 1000 V - no
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
4008190397784
Codice prodotto
WEI9041480000
Cod. produttore
9041480000
Produttore
WEI
Lunghezza:
225 mm
Modello dell'impugnatura:
Altri
Peso:
191 g
Isolamento 1000 V:
no
Materiale:
Acciaio
Pinza a becco d'oca