WEIDMULLER - WEI9046280000 KBZ 160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 160 mm
Modello dell'impugnatura - Altri
Materiale - Acciaio
Isolamento 1000 V - sì
Superficie - Cromato
Confezione
1 PZ
EAN
4032248356478
Codice prodotto
WEI9046280000
Cod. produttore
9046280000
Produttore
WEI
Lunghezza:
160 mm
Modello dell'impugnatura:
Altri
Materiale:
Acciaio
Isolamento 1000 V:
sì
Superficie:
Cromato
Superficie di presa:
Liscio
Forgiato:
sì
Rivestimento della maniglia:
Impugnatura in plastica
Peso:
205 g
Pinza universale da usare per afferrare, stringere o separare.



