AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9441500000 RS 16IO 1W R S

copiacopia
WEIDMULLER - WEI9441500000 RS 16IO 1W R S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 24

  • Tensione nominale - 150 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248253807

Codice prodotto

WEI9441500000

Cod. produttore

9441500000

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

24

Tensione nominale:

150 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

68 mm

Larghezza:

97 mm

Altezza:

87 mm

Modulo di interfaccia tipo/modello Weidmuller 9441500000 - RS 16IO 1W R S