AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9457610150 SAIL-M12G-5-1.5U

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Forma del connettore di alimentazione, lato distributore - Lineare

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248230198

Codice prodotto

WEI9457610150

Cod. produttore

9457610150

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Lineare

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Schermato:

no

Con indicazione LED:

no

Colore della guaina:

Nero

Privo di alogeni:

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

M12

Tipo di cavo:

Multipolare

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Maschio (spina)

Grado di protezione (IP):

IP65

Irradiato:

no

Tensione nominale:

60 V

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Cavo sensore-attuatore equipaggiato per il collegamento di sensori o attuatori e per la trasmissione di dati. I connettori sono sagomati e testati.