WEIDMULLER - WEI9502560000 QL 4 SAKK4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 8 mm
Colore - Grigio
Confezione
50 PZ
EAN
4008190550554
Codice prodotto
WEI9502560000
Cod. produttore
9502560000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
8 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no