WEIDMULLER - WEI9512240000 WQV 70N/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 192 A
Dimensione modulare (Passo) - 20.5 mm
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4008190403928
Codice prodotto
WEI9512240000
Cod. produttore
9512240000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
192 A
Dimensione modulare (Passo):
20.5 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
no


