WEIDMULLER - WEI9800510000 38 WAY L.H. VARELCO I/F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 38
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri
Corrente nominale - 1.5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Confezione
1 PZ
EAN
4008190561987
Codice prodotto
WEI9800510000
Cod. produttore
9800510000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
38
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Altri
Corrente nominale:
1.5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Profondità:
76 mm
Larghezza:
115 mm
Altezza:
70 mm