AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI9918540000 WK S 0,6X3,5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza complessiva - 175 mm

  • Larghezza della lama - 3.5 mm

  • Spessore della lama - 0.6 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248388905

Codice prodotto

WEI9918540000

Cod. produttore

9918540000

Produttore

WEI

Lunghezza complessiva:

175 mm

Larghezza della lama:

3.5 mm

Spessore della lama:

0.6 mm

Punta standard di elevata qualità con ottime prestazioni. L'uniformità dell'elevata qualità dei prodotti è garantita da metodologie di indurimento con controllo dei processi.