WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.311.4155.0 END PLATEAP 10/SI /V0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - sì
Separatore - no
Colore - Grigio
Spessore - 1.5 mm
A scatto - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4015573527744
Codice prodotto
WIE07.311.4155.0
Cod. produttore
07.311.4155.0
Produttore
WIE
Piastra terminale:
sì
Separatore:
no
Colore:
Grigio
Spessore:
1.5 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Piastrina di chiusura AP 4 TK /V0