WIELAND ELECTRIC SRL - WIE07.340.0353.0 PARTITION TE /RFK 1 / 95 PA/V0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Piastra terminale - no
Separatore - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.8 mm
A scatto - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4015573113237
Codice prodotto
WIE07.340.0353.0
Cod. produttore
07.340.0353.0
Produttore
WIE
Piastra terminale:
no
Separatore:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.8 mm
A scatto:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
PARTITION TE RFK 1 95 PA V0 Wieland , Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili