WIELAND ELECTRIC SRL - WIE25.342.3853.0 PCB CONNECTOR8213 BL / 8 G OB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 12 A
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale di picco - 4 kV
Tipo di collegamento elettrico - A saldare
Materiale del corpo isolante - Termoplastico
Confezione
50 PZ
EAN
4015573355668
Codice prodotto
WIE25.342.3853.0
Cod. produttore
25.342.3853.0
Produttore
WIE
Corrente nominale In:
12 A
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale di picco:
4 kV
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico