WIELAND ELECTRIC SRL - WIE41.032.3053.1 CONNECTOR FA R ST08I3 S S1 ZR1 H SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 8 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
4049088482083
Codice prodotto
WIE41.032.3053.1
Cod. produttore
41.032.3053.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
8 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
4...7 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.22...1 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.2...1 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
1, 2, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Temperatura costante a massima resistenza con scarico di trazione:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione nominale di picco:
2.5 kV
Lunghezza:
41.8 mm
Altezza:
14.9 mm
Larghezza:
14.9 mm