WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.6955.1 DOUBLE DECK TERM. WT 4 E VB
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 32 A
Colore - Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.14...6 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
4049088164453
Codice prodotto
WIE58.504.6955.1
Cod. produttore
58.504.6955.1
Produttore
WIE
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.14...6 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
32 A
Colore:
Nero
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...6 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
2
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
800 V
Piani ponticellati internamente:
sì
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-25...70 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
59 mm