AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6150.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P1 24-20

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE81.000.6150.0 SWIT.POWER SUPPLYWIPOS P1 24-20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Tensione di uscita 1 - 24...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 20 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 90...264 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088037498

Codice prodotto

WIE81.000.6150.0

Cod. produttore

81.000.6150.0

Produttore

WIE

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di uscita 1:

24...24 V

Max. corrente di uscita 1:

20 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

90...264 V

Tensione di uscita regolabile:

Tensione nominale di alimentazione DC:

210...370 V

Potenza di uscita:

570 W

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Tensione in uscita stabilizzata:

Potenza assorbita:

663 VA

Larghezza:

175 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

123.6 mm

Altezza:

123.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Installabile a parete:

no

Alimentatore switching WIPOS P1 24-20