AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.3453.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I2S B1 ZR1WW PB01

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.921.3453.0 FEM.C.W.STR-REL.GST15I2S B1 ZR1WW PB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573915992

Codice prodotto

WIE91.921.3453.0

Cod. produttore

91.921.3453.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

1 +, 2 -

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

53.2 mm

Altezza:

13.8 mm

Larghezza:

17.7 mm

Presa con serracavo GST15I2S B1 ZR1WW PB01