AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.952.3053.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I5S S1 ZW1V WS

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE91.952.3053.0 MALE C.W.STR-REL.GST15I5S S1 ZW1V WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 400 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Spina(maschio)

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573911512

Codice prodotto

WIE91.952.3053.0

Cod. produttore

91.952.3053.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

400 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Spina(maschio)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

6...11.5 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Argentato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

63 mm

Altezza:

15 mm

Larghezza:

32.6 mm

Spina con serracavo GST15I5S S1 ZW1V WS