AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.3000.1 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BS 15 30SW

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.232.3000.1 CONNEC.WITH CABLEGST18I3K1BS 15 30SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di collegamento

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4015573326705

Codice prodotto

WIE92.232.3000.1

Cod. produttore

92.232.3000.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di cavo completo di connettori:

Cavo di collegamento

Tipo di connessione lato 1:

Spina(maschio)

Tipo di connessione lato 2:

Presa(femmina)

Tipo di terminazione del conduttore:

Altri

Lunghezza complessiva:

3000 mm

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Colore del corpo:

Nero

Tipo di cavo:

H05VV-F

Diametro del cavo:

8.3...8.3 mm

Lunghezza sguainatura:

0 mm

Lunghezza di spelatura:

0 mm

Colore della guaina esterna:

Nero

Codifica dei poli:

L, N, PE

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Connettore resistente a temperature fino a:

100 °C

Cavo resistente a temperature fino a:

70 °C

Privo di alogeni:

no

Carico di incendio:

0 kWh

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione nominale di picco:

4 kV

Cavo preconfezionato GST18I3K1BS 15E 30SW