AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.3053.1 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B1 ZR1 SW

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.3053.1 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B1 ZR1 SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Presa(femmina)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573721852

Codice prodotto

WIE92.931.3053.1

Cod. produttore

92.931.3053.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Presa(femmina)

Collegamento:

Connessione a vite

Diametro del cavo:

10.5...10.5 mm

Numero di connessioni per polo:

1

Codifica dei poli:

L, N, PE

Codifica meccanica (con perno di codifica):

Colore della codifica / inserto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore plug-in

Con serracavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale (del corpo):

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Carico di incendio:

0 kWh

Materiale dei contatti:

CuZn

Finitura superficiale contatti:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Tensione nominale di picco:

4 kV

Lunghezza:

69.4 mm

Altezza:

12.6 mm

Larghezza:

28.2 mm

Presa con serracavo GST18I3S B1 ZR1 SW